ALLEN BRADLEY - SURGE SUPPRESSOR
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100-FSC480
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 480 V
Mit LED-Anzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120899070
Hersteller Artikelnummer
100-FSC480
Hersteller Typ
100-FSC480
Hersteller Artikel Nr.:
100-FSC480
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
480 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.016 kg


