ALLEN BRADLEY - TERM BLCK END BARRIER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1492-N37
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung - schraubbar
Breite - 2.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120900124
Hersteller Artikelnummer
1492-N37
Hersteller Typ
1492-N37
Hersteller Artikel Nr.:
1492-N37
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Breite:
2.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.006 kg


