Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - TERM BLOCK STYLE 24V DC 1 POLE RELAYS

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - TERM BLOCK STYLE 24V DC 1 POLE RELAYS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700-TBR24

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85364190

  • Gewicht - 0.006 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903131

Hersteller Artikelnummer

700-TBR24

Hersteller Typ

700-TBR24

Hersteller Artikel Nr.:

700-TBR24

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.006 kg

Allen-Bradley 700-TBR24 Reihenklemmen-Relais 24V DC, 1-polig (700-TBR24).