Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - TERM BLOCK STYLE 24V DC 2 POLE RELAYS

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - TERM BLOCK STYLE 24V DC 2 POLE RELAYS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700-TBR224

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zolltarifnummer - 85364190

  • Gewicht - 0.014 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903130

Hersteller Artikelnummer

700-TBR224

Hersteller Typ

700-TBR224

Hersteller Artikel Nr.:

700-TBR224

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.014 kg

Allen-Bradley 700-TBR224 Reihenklemmen-Relais 24V DC, 2-polig (700-TBR224). Direktmontage auf Hutschiene ohne separaten Sockel, 2 Wechsler.