Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - TERM COVER 1 POLE 60A ROTARY DISCONNECT

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - TERM COVER 1 POLE 60A  ROTARY DISCONNECT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194R-60-C1

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85472000

  • Gewicht - 0.027 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120901554

Hersteller Artikelnummer

194R-60-C1

Hersteller Typ

194R-60-C1

Hersteller Artikel Nr.:

194R-60-C1

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.027 kg

Allen-Bradley 194R-60-C1 194R Klemmenabdeckung 1-polig, 60 A (194R-60-C1). Zubehör für 194R Drehtrennschalter.