Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - TERMINAL COVER 3 POLE 12 - 16 A

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - TERMINAL COVER  3 POLE  12 - 16 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194L-A12-C34

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.008 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120901440

Hersteller Artikelnummer

194L-A12-C34

Hersteller Typ

194L-A12-C34

Hersteller Artikel Nr.:

194L-A12-C34

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.008 kg

Allen-Bradley 194L-A12-C34 Klemmenabdeckung 3-polig für 194L Steuer-Lastschalter, 12–16 A (194L-A12-C34).