Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - TERMINAL COVER 3 POLE 12 - 16 A

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - TERMINAL COVER  3 POLE  12 - 16 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194L-E12-C34

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.030 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120901476

Hersteller Artikelnummer

194L-E12-C34

Hersteller Typ

194L-E12-C34

Hersteller Artikel Nr.:

194L-E12-C34

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.030 kg

Für mittlere Stromlasten bietet dieser thermomagnetische 5A Schutzschalter eine kombinierte Sicherheitsfunktion gegen Überlast und Kurzschluss. Die robuste Konstruktion ist für den Dauerbetrieb ausgelegt und ermöglicht eine einfache manuelle Betätigung zum schnellen Zurückstellen des Systems.