Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - TERMINAL COVER 3 POLE 20 - 25 A

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - TERMINAL COVER  3 POLE  20 - 25 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194L-E20-C34

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85472000

  • Gewicht - 0.009 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120901495

Hersteller Artikelnummer

194L-E20-C34

Hersteller Typ

194L-E20-C34

Hersteller Artikel Nr.:

194L-E20-C34

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.009 kg

Der ESX10-103 für 6A Lasten bietet einen präzisen elektronischen Schutz über ein breites Spektrum, ohne auf bewegliche mechanische Teile angewiesen zu sein. Das Ergebnis ist eine langlebige und wartungsfreie Komponente für die Absicherung moderner Steuerstromkreise.