Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - TERMINAL SHROUD, 3P, 200A

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - TERMINAL SHROUD, 3P, 200A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194R-LNC9

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.113 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120901591

Hersteller Artikelnummer

194R-LNC9

Hersteller Typ

194R-LNC9

Hersteller Artikel Nr.:

194R-LNC9

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.113 kg

Allen-Bradley 194R-LNC9 194R Anschlussklemmen-Schutzabdeckung, 3-polig, 200 A (194R-LNC9). Berührungsschutz für die Hauptstromanschlüsse an 194R-Drehtrennschaltern.