Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - TERMINAL SHROUD, 4P, 125A

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - TERMINAL SHROUD, 4P, 125A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194R-LNC8

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.104 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120901590

Hersteller Artikelnummer

194R-LNC8

Hersteller Typ

194R-LNC8

Hersteller Artikel Nr.:

194R-LNC8

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.104 kg

Allen-Bradley 194R-LNC8 194R Anschlussklemmen-Schutzabdeckung, 4-polig, 125 A (194R-LNC8). Berührungsschutz für die Hauptstromanschlüsse an 194R-Drehtrennschaltern.