Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - Therm. Motorschutzrelais, 0.1 - 0.16A

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - Therm. Motorschutzrelais, 0.1 - 0.16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 193-KA16

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85364900

  • Gewicht - 0.132 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120924402

Hersteller Artikelnummer

193-KA16

Hersteller Typ

193-KA16

Hersteller Artikel Nr.:

193-KA16

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.132 kg

Thermisches Überlastrelais 193-EA16 0,1-0,16A. Übertemperaturschutz für Motoren mit präziser Auslösecharakteristik. Hutschienen-Montage.