ALLEN BRADLEY - Thermistorrelais 24-240VAC/VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 817-E2
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Externer Reset möglich - Ja
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120269328
Hersteller Artikelnummer
817-E2
Hersteller Typ
817-E2
Hersteller Artikel Nr.:
817-E2
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Externer Reset möglich:
Ja
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Höhe:
82 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
99.5 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.147 kg


