ALLEN BRADLEY - Thermistorschutzrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 817S-PTC-115
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Externer Reset möglich - Ja
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120271907
Hersteller Artikelnummer
817S-PTC-115
Hersteller Typ
817S-PTC-115
Hersteller Artikel Nr.:
817S-PTC-115
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Externer Reset möglich:
Ja
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Höhe:
80 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
99.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.168 kg


