ALLEN BRADLEY - THERMOCOUPLE SIGNAL CONVERTER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 931N-T221
Herkunftsland - DK
Zolltarifnummer - 85437090
Gewicht - 0.095 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120904004
Hersteller Artikelnummer
931N-T221
Hersteller Typ
931N-T221
Hersteller Artikel Nr.:
931N-T221
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.095 kg
Thermocouple-Signalwandler mit elektronischer Präzision und intelligenter Linearisierung. Hutschienen-Montage für kompakte Integration.


