ALLEN BRADLEY - TLS-GD2 SLIDING BOLT MOUNTING BRACKET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440K-AMDSSMPB
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 1.111 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902360
Hersteller Artikelnummer
440K-AMDSSMPB
Hersteller Typ
440K-AMDSSMPB
Hersteller Artikel Nr.:
440K-AMDSSMPB
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.111 kg
Robuster Montagewinkel für Bolzenverriegelungen der Serie TLS-GD2, der eine präzise Ausrichtung des Sicherheitsschalters an Schutztüren ermöglicht.


