Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - TRANSITION MODULE 70 MM STACK LIGHT

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - TRANSITION MODULE 70 MM STACK LIGHT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 856T-ATM

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85318070

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120903757

Hersteller Artikelnummer

856T-ATM

Hersteller Typ

856T-ATM

Hersteller Artikel Nr.:

856T-ATM

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.001 kg

Dieses Übergangselement für 70-Millimeter-Signalsäulen ermöglicht flexible Stapelung von Stack-Light-Komponenten. Das hochwertige Kunststoffmaterial bleibt über lange Zeit formstabil. Die präzise gefertigte Geometrie gewährleistet sichere Verbindung zwischen den Einzelteilen. Temperaturbeständigkeit für Einsatz im Außenbereich gewährleistet. Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug. Kompatibel mit allen Standard Stack-Light-Systemen.