Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - TRAPPED KEY INTERLOCK

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - TRAPPED KEY INTERLOCK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 440T-MRKSE100A

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - Ja

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Herkunftsland - NL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120902725

Hersteller Artikelnummer

440T-MRKSE100A

Hersteller Typ

440T-MRKSE100A

Hersteller Artikel Nr.:

440T-MRKSE100A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.544 kg