ALLEN BRADLEY - TRAPPED KEY INTERLOCK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440T-MRPSE11AA
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Ausführung des Schaltglieds - Sprungschaltglied
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902737
Hersteller Artikelnummer
440T-MRPSE11AA
Hersteller Typ
440T-MRPSE11AA
Hersteller Artikel Nr.:
440T-MRPSE11AA
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Ausführung des Schaltglieds:
Sprungschaltglied
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Mit Hilfsentriegelung:
Nein
Breite des Sensors:
64 mm
Höhe des Sensors:
64 mm
Länge des Sensors:
104 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-10 .. 40 °C
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.458 kg


