ALLEN BRADLEY - TRAPPED KEY INTERLOCK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440T-MSALE10CB
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Mit Statusanzeige - Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - Ja
Mit Hilfsentriegelung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902746
Hersteller Artikelnummer
440T-MSALE10CB
Hersteller Typ
440T-MSALE10CB
Hersteller Artikel Nr.:
440T-MSALE10CB
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Mit Hilfsentriegelung:
Nein
Breite des Sensors:
48 mm
Höhe des Sensors:
150 mm
Länge des Sensors:
55 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 200 °C
Schutzart (IP):
IP66
Zolltarifnummer:
83014090
Gewicht:
0.724 kg


