ALLEN BRADLEY - TRAPPED KEY INTERLOCK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440T-MSRUE11BA
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Ausführung des Schaltglieds - Sprungschaltglied
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902753
Hersteller Artikelnummer
440T-MSRUE11BA
Hersteller Typ
440T-MSRUE11BA
Hersteller Artikel Nr.:
440T-MSRUE11BA
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Ausführung des Schaltglieds:
Sprungschaltglied
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Mit Hilfsentriegelung:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:
24 V
Breite des Sensors:
100 mm
Höhe des Sensors:
150 mm
Länge des Sensors:
140 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
0 .. 40 °C
Schutzart (IP):
IP66
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.998 kg


