ALLEN BRADLEY - TROJAN 5/6 CATCH AND RETAINER KIT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440K-A11094
Ausführung - Standardbetätiger
Herkunftsland - DO
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.029 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902349
Hersteller Artikelnummer
440K-A11094
Hersteller Typ
440K-A11094
Hersteller Artikel Nr.:
440K-A11094
Ausführung:
Standardbetätiger
Herkunftsland:
DO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.029 kg
Allen Bradley 440K-A11094 Trojan-5/6-Fang-und-Halteset (Catch and Retainer Kit). Ersatz-Zungenhalterungs-Set für Trojan-5- und Trojan-6-Zungenverriegelungsschalter.


