ALLEN BRADLEY - TROJAN 5/6 STANDARD ACTUATOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440K-A11095
Ausführung - Standardbetätiger
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.027 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902350
Hersteller Artikelnummer
440K-A11095
Hersteller Typ
440K-A11095
Hersteller Artikel Nr.:
440K-A11095
Ausführung:
Standardbetätiger
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.027 kg
Allen Bradley 440K-A11095 Trojan-5/6-Standard-Betätiger (Zunge). Ersatz-Sicherheitszunge für Trojan-5- und Trojan-6-Schutzschalter.


