ALLEN BRADLEY - TROJAN T15 STANDARD ACTUATOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440K-A11238
Ausführung - Standardbetätiger
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.025 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120902353
Hersteller Artikelnummer
440K-A11238
Hersteller Typ
440K-A11238
Hersteller Artikel Nr.:
440K-A11238
Ausführung:
Standardbetätiger
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.025 kg
Allen Bradley 440K-A11238 Trojan-T15-Standard-Betätiger. Zungenbetätiger für Trojan-T15-Hochkraft-Sicherheitsschalter.


