Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALLEN BRADLEY - UL489 2 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER

kopierenkopieren
ALLEN BRADLEY - UL489 2 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1489-M1C020

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120899808

Hersteller Artikelnummer

1489-M1C020

Hersteller Typ

1489-M1C020

Hersteller Artikel Nr.:

1489-M1C020

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

1

Bemessungsstrom:

2 A

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Einbautiefe:

79.38 mm

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.139 kg

Allen-Bradley 1489-M1C020 Leitungsschutzschalter UL489, 1-polig, Auslösecharakteristik Typ C, 2 A (1489-M1C020). Hutschienen-Leitungsschutzschalter nach UL489 für nordamerikanische Steuerkreis-Anwendungen.