ALLEN BRADLEY - UNIVERSAL LED MODULE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 800TC-N374
Betriebsspannung - 12 .. 130 V
Farbe - sonstige
Durchmesser - 30 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120903546
Hersteller Artikelnummer
800TC-N374
Hersteller Typ
800TC-N374
Hersteller Artikel Nr.:
800TC-N374
Betriebsspannung:
12 .. 130 V
Farbe:
sonstige
Durchmesser:
30 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.041 kg
Allen-Bradley 800TC-N374 Universal-LED-Modul für 800T/800TC, austauschbare LED-Einheit (800TC-N374).


