ALLEN BRADLEY - UNIVERSAL SIGNAL CONVERTER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 931N-U221
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusstechnik
Herkunftsland - DK
Zolltarifnummer - 85437090
Gewicht - 0.098 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120904005
Hersteller Artikelnummer
931N-U221
Hersteller Typ
931N-U221
Hersteller Artikel Nr.:
931N-U221
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlusstechnik
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.098 kg
Allen-Bradley 931N-U221 Universal-Signal-Konverter für Hutschiene (931N-U221). Universell für Thermoelemente, RTD, Potentiometer und Millivolt-Eingänge, Ausgang 4–20 mA oder 0–10 V.


