ALLEN BRADLEY - XLB 5 AMP POWER SUPPLY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1606-XLB120E
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24 .. 28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120900598
Hersteller Artikelnummer
1606-XLB120E
Hersteller Typ
1606-XLB120E
Hersteller Artikel Nr.:
1606-XLB120E
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 .. 28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
85 .. 132 V
Leistungsabgabe:
120 W
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
170 .. 264 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Breite:
39 mm
Höhe:
124 mm
Tiefe:
124 mm
Schutzart (IP):
IP20
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.408 kg


