ALLEN BRADLEY - XLE POWER SUPPLY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1606-XLE480EP
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24 .. 28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120900611
Hersteller Artikelnummer
1606-XLE480EP
Hersteller Typ
1606-XLE480EP
Hersteller Artikel Nr.:
1606-XLE480EP
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 .. 28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
120 .. 240 V
Leistungsabgabe:
480 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Breite:
60 mm
Höhe:
124 mm
Tiefe:
117 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.896 kg


