ALLEN BRADLEY - XLS 20AMP DC UPS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1606-XLS480-UPS
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 22.5 .. 30 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 22.5 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120900651
Hersteller Artikelnummer
1606-XLS480-UPS
Hersteller Typ
1606-XLS480-UPS
Hersteller Artikel Nr.:
1606-XLS480-UPS
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
22.5 .. 30 V
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
22.5 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
22.5 .. 30 V
Leistungsabgabe:
480 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.760 kg


