ALLEN BRADLEY - XLS 40 AMP POWER SUPPLY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1606-XLS960E
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120900653
Hersteller Artikelnummer
1606-XLS960E
Hersteller Typ
1606-XLS960E
Hersteller Artikel Nr.:
1606-XLS960E
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
40 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
34.3 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
380 .. 480 V
Leistungsabgabe:
960 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Breite:
110 mm
Höhe:
124 mm
Tiefe:
127 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
2.039 kg


