ALMATEC - AN 25.2 Befestigungsschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 000079
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 76042100
Gewicht - 0.472 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121366879
Hersteller Artikelnummer
000079
Hersteller Typ
AN 25.2
Hersteller Artikel Nr.:
000079
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
76042100
Gewicht:
0.472 kg
Befestigungsschiene AluminiumAlmatec AN 25.2, Schlitzbreite 10,5 mm, Gleitmutterführung 19,5 mm


