ALMATEC - AN 35.6 Apparateschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 000101
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 76042100
Gewicht - 0.338 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121366880
Hersteller Artikelnummer
000101
Hersteller Typ
AN 35.6
Hersteller Artikel Nr.:
000101
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
76042100
Gewicht:
0.338 kg
Apparateschiene Aluminium Almatec AN 35.6, Schlitzöffnung 14.5 mm, Gleitmutterführung 19.5 mm


