ALMATEC - AZ 13.120 Rasterwinkel L=120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 000160
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 76109090
Gewicht - 0.032 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121366884
Hersteller Artikelnummer
000160
Hersteller Typ
AZ 13.120
Hersteller Artikel Nr.:
000160
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.032 kg
Rasterwinkel Almatec, Aluminium, Dicke 4 mm, Gewinde M6, Schenkel 120×30 mm, Schlitz 6.5×64 mm


