ALMATEC - AZ 13.220 Rasterwinkel L=220

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 000162
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 76109090
Gewicht - 0.072 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121366885
Hersteller Artikelnummer
000162
Hersteller Typ
AZ 13.220
Hersteller Artikel Nr.:
000162
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.072 kg
Rasterwinkel Almatec, Aluminium, Dicke 4 mm, Gewinde M6, Schenkel 220×30 mm, Schlitz 6,5×64 mm.


