ALMATEC - AZ 13.25 Rasterwinkel L=25, M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 000163
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 76109090
Gewicht - 0.012 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121366881
Hersteller Artikelnummer
000163
Hersteller Typ
AZ 13.25
Hersteller Artikel Nr.:
000163
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.012 kg
Rasterwinkel Almatec, Aluminium, Dicke 4 mm, Gewinde M6, Schenkel 25×30 mm, Schlitz 6.5×10 mm


