ALMATEC - AZ 13.40 Rasterwinkel L=40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 000165
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 76109090
Gewicht - 0.014 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121366882
Hersteller Artikelnummer
000165
Hersteller Typ
AZ 13.40
Hersteller Artikel Nr.:
000165
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.014 kg
Rasterwinkel Almatec, Aluminium, Dicke 4 mm, Gewinde M6, Schenkel 40×30 mm, Schlitz 6.5×24 mm


