ALMATEC - AZ 13.80 Rasterwinkel L=80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 000167
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 76109090
Gewicht - 0.022 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121366883
Hersteller Artikelnummer
000167
Hersteller Typ
AZ 13.80
Hersteller Artikel Nr.:
000167
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.022 kg
Rasterwinkel Almatec, Aluminium, Dicke 4 mm, Gewinde M6, Schenkel 80×30 mm, Schlitz 6.5×64 mm


