ALRE - Adapterrahmen für Geräte der Serie Berlin 1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MN990006
Ausführung - Montagehilfe
Länge - 88 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90329000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528074386
Sonepar Artikelnummer
121115539
Hersteller Artikelnummer
MN990006
Hersteller Typ
JZ-21
Hersteller Artikel Nr.:
MN990006
Ausführung:
Montagehilfe
Länge:
88 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.020 kg
Adapterrahmen zur Aufnahme von Geräten der Serie Berlin 1000 auf UP-Dosen bis 80 x 80 mm.


