ALRE - alre-Rahmen 55x55 reinweiß (RAL9010) glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VV000048
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Werkstoffgüte - Thermoplast
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4050528078032
Sonepar Artikelnummer
121115537
Hersteller Artikelnummer
VV000048
Hersteller Typ
JZ-090.100
Hersteller Artikel Nr.:
VV000048
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Breite:
81 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.024 kg


