ALRE - Anlagenraum-Doppelthermostat 2x -10…40G 2x TW 2x Inneneinstellung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KA011100
Messbereich - 0 .. 50 °C
Differenz verstellbar - Nein
Differenzwert - 1.3 K
Ausführung Aufnehmer/Fühler - kapillar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528074799
Sonepar Artikelnummer
121092274
Hersteller Artikelnummer
KA011100
Hersteller Typ
RTKSA-114.110
Hersteller Artikel Nr.:
KA011100
Messbereich:
0 .. 50 °C
Differenz verstellbar:
Nein
Differenzwert:
1.3 K
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
kapillar
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
57 °C
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Schutzart (IP):
IP54
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Kontaktverriegelung:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
118.9 mm
Breite:
170 mm
Tiefe:
57.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.495 kg


