ALRE - Anlagenraumthermostat -10…40G Hysterese 13K TW Inneneinstellung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KA010100
Messbereich - 10 .. 40 °C
Differenz verstellbar - Nein
Differenzwert - 1.3 K
Ausführung Aufnehmer/Fühler - kapillar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121115617
Hersteller Artikelnummer
KA010100
Hersteller Typ
RTKSA-101.010
Hersteller Artikel Nr.:
KA010100
Messbereich:
10 .. 40 °C
Differenz verstellbar:
Nein
Differenzwert:
1.3 K
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
kapillar
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
46 °C
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Schutzart (IP):
IP54
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Kontaktverriegelung:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
118.9 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
57.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.254 kg


