ALRE - Anlegetemperaturfühler PT100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G9050010
Einsatzgebiet - Strap-on
Temperaturmessbereich - -30 .. 70 °C
Mit Befestigungsmaterial - Ja
Geeignet für Rohrmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4050528038050
Sonepar Artikelnummer
120442512
Hersteller Artikelnummer
G9050010
Hersteller Typ
ALFP 100
Hersteller Artikel Nr.:
G9050010
Einsatzgebiet:
Strap-on
Temperaturmessbereich:
-30 .. 70 °C
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Geeignet für Rohrmontage:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Deckelbefestigung:
Bajonettverschluss
Sensorelement innerhalb des Gehäuses:
Ja
Sensorelement außerhalb des Gehäuses:
Nein
Festes Kabel am Sensor:
Nein
Aktive Temperaturmessung:
Nein
Passive Temperaturmessung:
Ja
Sensortyp:
Pt100
Art der Spannungsversorgung:
ohne
Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
95 %
Umgebungstemperatur:
-30 .. 70 °C
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusehöhe:
64 mm
Gehäusebreite:
58 mm
Gehäusetiefe:
34 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.120 kg


