ALRE - Anlegetemperaturregler 0-60G Inneneinstellung IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C1810495
Messbereich - 0 .. 60 °C
Differenz verstellbar - Nein
Differenzwert - 4 K
Ausführung Aufnehmer/Fühler - kapillar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4050528018991
Sonepar Artikelnummer
120442517
Hersteller Artikelnummer
C1810495
Hersteller Typ
ATR 83.101
Hersteller Artikel Nr.:
C1810495
Messbereich:
0 .. 60 °C
Differenz verstellbar:
Nein
Differenzwert:
4 K
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
kapillar
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
80 °C
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Kontaktverriegelung:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
110 mm
Breite:
52 mm
Tiefe:
52 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.176 kg


