ALRE - Anlegetemperaturregler 30-90G Inneneinstellung IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C1810493
Messbereich - 30 .. 90 °C
Differenz verstellbar - Nein
Differenzwert - 4 K
Ausführung Aufnehmer/Fühler - kapillar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528018977
Sonepar Artikelnummer
120442516
Hersteller Artikelnummer
C1810493
Hersteller Typ
ATR 83.100
Hersteller Artikel Nr.:
C1810493
Messbereich:
30 .. 90 °C
Differenz verstellbar:
Nein
Differenzwert:
4 K
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
kapillar
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
100 °C
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Kontaktverriegelung:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
110 mm
Breite:
52 mm
Tiefe:
52 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.176 kg


