ALRE - Anschluss-Set für Differenzdruckschalter JDW/JDL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H5309229
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messschlauchset
Zubehör - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90269000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528044624
Sonepar Artikelnummer
120474609
Hersteller Artikelnummer
H5309229
Hersteller Typ
JZ-06/1
Hersteller Artikel Nr.:
H5309229
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messschlauchset
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90269000
Gewicht:
0.078 kg
Anschluss-Set mit Kanalanschlüssen aus Kunststoff, 2 x 90° Winkel, 2 Verlängerungen 90 mm, 4 selbstschneidende Schrauben, 2 m Schlauch Ø 6 mm außen für Differenzdruckschalter JDW, JDL, Druckmessumformer DF


