ALRE - Außentemperaturfühler PT100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G9040010
Einsatzgebiet - außen
Temperaturmessbereich - -30 .. 70 °C
Mit Befestigungsmaterial - Nein
Geeignet für Wandmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4050528037350
Sonepar Artikelnummer
120442509
Hersteller Artikelnummer
G9040010
Hersteller Typ
AFP 100
Hersteller Artikel Nr.:
G9040010
Einsatzgebiet:
außen
Temperaturmessbereich:
-30 .. 70 °C
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Luft:
Ja
Geeignet für Flüssigkeiten:
Nein
Geeignet für Gase:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Deckelbefestigung:
Bajonettverschluss
Sensorelement innerhalb des Gehäuses:
Ja
Sensorelement außerhalb des Gehäuses:
Nein
Festes Kabel am Sensor:
Nein
Aktive Temperaturmessung:
Nein
Passive Temperaturmessung:
Ja
Sensortyp:
Pt100
Art der Spannungsversorgung:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
95 %
Umgebungstemperatur:
30 .. 70 °C
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusehöhe:
64 mm
Gehäusebreite:
58 mm
Gehäusetiefe:
34 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.097 kg


