ALRE - BACnet Raumregler UP 230VAC Abdeckung 55x55mm verkehrs-/studioweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UA230008
Andere Bussysteme - sonstige
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Montageart - Unterputz
Bussystem KNX Secure - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528075833
Sonepar Artikelnummer
121116530
Hersteller Artikelnummer
UA230008
Hersteller Typ
KTRBUu-217.456#59
Hersteller Artikel Nr.:
UA230008
Andere Bussysteme:
sonstige
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Montageart:
Unterputz
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Mit Vor-Ort Bedienung:
Ja
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Mit Display:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Manuelle Sollwertverstellung:
Ja
Parallel-Betrieb möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP30
Mit Busankopplung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.139 kg


