ALRE - Deckelset f. Raumtemperaturregler RTBSU 70x70 f. JUNG LS / GIRA Flächenschalter reinweiß (RAL 9010) glanz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UN990141
Ausführung - Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528076113
Sonepar Artikelnummer
121115485
Hersteller Artikelnummer
UN990141
Hersteller Typ
JZ-001.400
Hersteller Artikel Nr.:
UN990141
Ausführung:
Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP30
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
11.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.011 kg


