ALRE - Deckelset für Raumtemperaturregler RTBSU 70x70 für JUNG LS perlweiß (RAL 1013) glanz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UN990145
Ausführung - Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528076281
Sonepar Artikelnummer
121115486
Hersteller Artikelnummer
UN990145
Hersteller Typ
JZ-001.410
Hersteller Artikel Nr.:
UN990145
Ausführung:
Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP30
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
11.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.011 kg


