ALRE - Deckelset für Raumtemperaturregler RTBSU / FTR 50x50 reinweiß (RAL9010) glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UN990035
Ausführung - Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige
Verwendung - Thermostat
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4050528062147
Sonepar Artikelnummer
120442590
Hersteller Artikelnummer
UN990035
Hersteller Typ
JZ-001.000
Hersteller Artikel Nr.:
UN990035
Ausführung:
Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Verwendung:
Thermostat
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP30
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
11 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.011 kg


